入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーン付きプルステーションカバー |
色 | レッド |
深さ | 2-21 / 32」 |
高さ | 8.156 " |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け | フラッシュ |
最大動作温度。 | -40〜120度F |
電圧 | 9V |
幅(Width) | 5.437 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8424900500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 取り付け | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-1100 | 赤/クリア | 3-1 / 3」 | 10 13 / 64 " | 壁 | 9 VDC | 7 13 / 64 " | ¥28,995 | ||
STI-13220NR | レッド | 4" | 8.156 " | 表面 | 9V | 5.437 " | ¥27,712 | ||
STI-13420NR | レッド | 4" | 8.156 " | 表面 | 9V | 5.437 " | ¥30,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。