SAFETY SPEED WBS4375203 ワイドベルトサンダー 20HP 208/230/460V 三相
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイドベルトサンダー |
アンプ | 54/50/25 |
ベルトサイズ | 43 "×75」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
HP | 20 |
Hz | 50/60 |
長さ | 12 " |
相 | 3 |
厚さ | 7.25 " |
CFM 1000 | |
電圧 | 208/230/460 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 1075.05 |
船高(cm) | 215.9 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 157.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS3760101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 36 " | ¥3,969,359 | ||
WBS3760153 | 41/38/19 | 15 | 3 | 208/230/460 | 36 " | ¥4,145,471 | ||
WBS4375101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 42 " | ¥5,879,853 | 見積依頼
| |
WBS4375303 | 54/50/25 | 30 | 3 | 208/230/460 | 42 " | ¥5,343,930 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。