SAF-T-FENCE SAF-H3482-MR 開き戸 幅 3 フィート x 高さ 7 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジ付きドア |
構造 | 溶接鋼 |
ドアの高さ | 7ft。 |
ドアサイズ | 幅3×高さ7フィート |
ドアタイプ | スイング |
ドアの幅 | 2.8ft。 |
終了 | ブラックパウダーコート |
ゲージ | 10ga。 ワイヤー、14ga。 Cチャンネル |
高さ | 7ft。 |
材料 | 溶接鋼 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 37.65 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7308305050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF-H4658-MR | 5ft。 | 3.8ft。 | 5ft。 | 4ft。 | ¥131,654 | ||
SAF-H4682-MR | 7ft。 | 3.8ft。 | 7ft。 | 4ft。 | ¥151,552 | 見積依頼
| |
SAF-H3458-SL | 5ft。 | 2.8ft。 | 5ft。 | 3ft。 | ¥61,775 | ||
SAF-H3482-SL | 7ft。 | 2.8ft。 | 7ft。 | 3ft。 | ¥88,187 | 見積依頼
| |
SAF-H4658-SL | 5ft。 | 3.8ft。 | 5ft。 | 4ft。 | ¥65,165 | ||
SAF-H4682-SL | 7ft。 | 3.8ft。 | 7ft。 | 4ft。 | ¥79,171 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。