定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

S&W NYL B24 レベリング マウント 1/2-13 | AE6WDA 5VM99

S & W NYL B24 レベリングマウント 1/2-13

在庫あり
アイテム:AE6WDA モデル: NYL B24相互参照:5VM99

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,923 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レベリングマウント
ベース(Base)ナイロン
基本径2"
ボルト長さ4"
構造ラグホール
終了透明亜鉛
高さ5.125 "
16進法3 / 4 "
レベリングマウントタイプポリマウント
負荷容量4000ポンド
番手1 / 2-13

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)3.3
船幅(cm)3.81
HSコード8487900080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷容量基本径ボルト長さ番手構造終了高さ16進法価格
S&WSNYLA24レビリングマウントSs /ナイロン3 / 8-16ネジ| AB4ECQ 1XEW4 スナイラ244000ポンド2"4"3 / 8-16ステンレス鋼ステンレス鋼5.125 "3 / 4 "¥3,771
S&WSNYLB24レベリングマウントSs /ナイロン1 / 2-13ネジ| AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000ポンド2"4"1 / 2-13ステンレス鋼ステンレス鋼5.125 "3 / 4 "¥3,374
S&WSNYLB34レベリングマウントSs /ナイロン1 / 2-13ネジ| AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000ポンド3"4"1 / 2-13ステンレス鋼ステンレス鋼5.125 "3 / 4 "¥4,243
S&WSNYLC34レベリングマウントSs /ナイロン5 / 8-11ネジ| AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000ポンド3"4"5 / 8-11ステンレス鋼ステンレス鋼5.125 "7 / 8 "¥5,125
S&WSNYLC46レベリングマウントSs /ナイロン5 / 8-11ネジ| AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000ポンド4"6"5 / 8-11ステンレス鋼ステンレス鋼7 5 / 16 "7 / 8 "¥6,409
S&WSNYLD46レベリングマウントSs /ナイロン3 / 4-10ネジ| AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500ポンド4"6"3 / 4-10ステンレス鋼ステンレス鋼7 5 / 16 "1-1 / 16」¥8,978
S&WG-01グライドライト10-24スチール| AD9NAQ 4TPY2 G-01250ポンド1-13 / 64」1.5 "10-24透明亜鉛2.25 "-¥505

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

S & W NYL B24 レベリングマウント 1/2-13
¥1,923 /単価