DAYTON ユニバーサル AC / DC ギアモーター、オープンベントエンクロージャ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ギア比 | 銘板の回転数 | RPM範囲 | シャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LRA7 | 1.1 | 1714:1 | 4.5 | 0〜15 | 右側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LRA6 | 1.1 | 1714:1 | 4.5 | 0〜15 | 左側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LPZ4 | 1.3 | 52:1 | 90 | 76〜100 | 左側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LPZ5 | 1.3 | 100:1 | 55 | 51〜75 | 左側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LPZ6 | 1.3 | 52:1 | 90 | 76〜100 | 右側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LPZ7 | 1.3 | 100:1 | 55 | 51〜75 | 右側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LPZ9 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16〜30 | 右側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LRA4 | 1.3 | 747:1 | 8 | 0〜15 | 左側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LPZ8 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16〜30 | 左側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LRA1 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16〜30 | 二重出力 | ¥67,536 | |
A | 1LRA2 | 1.3 | 391:1 | 13 | 16〜30 | 左側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LRA3 | 1.3 | 391:1 | 13 | 16〜30 | 右側の出力 | ¥67,536 | |
A | 1LRA5 | 1.3 | 747:1 | 8 | 0〜15 | 右側の出力 | ¥67,536 |
ユニバーサルAC / DCギアモーター、オープンベントエンクロージャー
Dayton ユニバーサル AC / DC ギアモーターは、低速で高トルクを生成する AC および DC ギアモーターの両方の機能を備えており、高出力および自動車用途に最適です。 これらのユニットは、耐食性に優れた亜鉛ダイカストハウジングと、潤滑を保持し汚染物質の侵入を防ぐリップタイプのシール(出力軸に取り付け)を備えています。 また、特定の操作に必要な比率とトルクを選択できる直角シャフトの向きも特徴です。 これらの軽量でコンパクトなユニットは、複数の位置に簡単に取り付けることができ、左勝手、デュアル、右勝手の出力軸が用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フロアマシンパッド
- 廃棄缶
- 耐食性デバイス
- 金属製フレキシブルコンジット
- はしご安全ケージ
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- マテリアルリフト
- 付属品
- インデックス可能なツール
- ワイヤークロス
- FSI インフレータブルデコンプール
- MASTER LOCK 非導電性Zenex(TM)熱可塑性ロックアウト南京錠、キーが異なります
- CHANNELLOCK 電工ペンチ
- TRITAN HCFLUシリーズ、2ボルトフランジマウントベアリング
- PETERSEN PRODUCTS トリプルホース
- EDWARDS SIGNALING コントロールパネル
- COOPER B-LINE タイプ4Xシングルドア壁掛けパネルエンクロージャ
- KERN AND SOHN OZB-Mシリーズ 実体ズーム顕微鏡
- GRAINGER フォームテープ