入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | AC / DCギアモーター |
ベアリング | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにスリーブ |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | オープンベント |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 1.3 |
全負荷トルク | 18インチポンド |
ギアケース | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | 入力歯車鋼、ウォーム硬化鋼、出力歯車鋳鉄 |
ギア比 | 52:1 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | ダイカスト亜鉛 |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/15 |
絶縁クラス | B |
キー溝のサイズ | #404ウッドラフキー |
長さの少ないシャフト | 8.75 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モータータイプ | ユニバーサル |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 90 |
全体の長さ(Overall Length) | 8 9 / 16 " |
オーバーハングロード | 100ポンド |
相 | 1 |
交換用ブラシ | 1YNR3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 76〜100 |
シール | 出力軸のリップタイプ |
シャフト | 右側の出力 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
UPC | 190735144718 |
電圧 | 115 VAC / DC |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501202000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。