入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビルジポンプ |
アンプ | 2.1 |
コード長 | 2 |
直径 | 2.5 |
水のGPH @ 0フィート頭の | 360 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 60 |
水のGPH @ 3.35フィート頭の | 300 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 240 |
水のGPH @ 6.7フィート頭の | 175 |
水のGPM @ 0Ft。 頭の | 6.0 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 1.00 |
高さ | 3-29/32 |
ホースアウトレット(In。) | 3/4 |
インレット | ボトムストレーナーサクション |
長さ | 2.5 " |
材料 | ABS、ナイロン、ステンレス鋼 |
マックス。 温度 | 120度F |
操作 | スタンダード |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | 水中マリンサンプ |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.41 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。