定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING SCC-6-6-F リジッドシャフトカップリングセットスクリュー 3/8 インチ | AF9WYJ 30VJ84

RULAND MANUFACTURING SCC-6-6-F リジッドシャフトカップリング止めねじ 3/8 インチ

在庫あり
アイテム: AF9WYJ モデル:SCC-6-6-F相互参照:30VJ84

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,234 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item剛体軸継手
ボア径3 / 8 "
キー溝の幅3 / 32 "
材料1215鉛フリー鋼
マックス。 RPM4000
外径7 / 8 "
全体の長さ(Overall Length)1.375 "
スクリューサイズ1 / 4-20 "
タイプキー溝付き止めねじタイプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径キー溝の幅材料外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGSCC-10-10-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ5/8インチ| AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303ステンレススチール1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "¥32,555
RULAND MANUFACTURINGSCC-12-12-SSリジッドシャフトカップリング止めネジ3/4インチ| AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303ステンレススチール1.5 "2.25 "5 / 16-18 "¥34,399
RULAND MANUFACTURINGSCC-14-14-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ7/8インチ| AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303ステンレススチール1.625 "2.5 "5 / 16-18 "¥46,546
RULAND MANUFACTURINGSCC-16-16-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ1インチ| AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303ステンレススチール1.75 "3"5 / 16-18 "¥43,592
RULAND MANUFACTURINGSCC-18-18-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ1-1 / 8インチ| AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303ステンレススチール1.875 "3.125 "3 / 8-16 "¥63,012
RULAND MANUFACTURINGSCC-20-20-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ1-1 / 4インチ| AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303ステンレススチール2-1 / 16」3.25 "3 / 8-16 "¥73,952
RULAND MANUFACTURINGSCC-22-22-SSリジッドシャフトカップリング止めねじ1-3 / 8インチ| AF9WYC 30VJ78 SCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303ステンレススチール2.5 "3.625 "3 / 8-16 "¥84,740

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING SCC-6-6-F リジッドシャフトカップリング止めねじ 3/8 インチ
¥11,234 /単価