入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 2" |
クリアランス径 | 3.937 " |
襟スタイル | クランプ、クイック |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | ブラックアルマイト6061アルミニウム |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
外径 | 3.937 " |
ねじ材 | 18-8シリーズステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M6 |
UPC | 634529135563 |
幅(Width) | 0.748 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | キャップスクリューサイズ | 幅(Width) | クリアランス径 | 内部径 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL-6-A | M3 | 3 / 8 " | M3 | 10 mm | 1.5 " | 3 / 8 " | 2024アルミニウム | 38 mm | ¥10,170 | |
QCL-8-A | M3 | 1 / 2 " | M3 | 10 mm | 1.5 " | 1 / 2 " | 2024アルミニウム | 38 mm | ¥10,168 | |
QCL-10-A | M3 | 5 / 8 " | M3 | 10 mm | 1.5 " | 5 / 8 " | 2024アルミニウム | 38 mm | ¥10,163 | |
QCL-12-A | M4 | 3 / 4 " | M4 | 13 mm | 2" | 3 / 4 " | 2024アルミニウム | 50 mm | ¥12,605 | |
QCL-16-A | M4 | 1" | M4 | 13 mm | 2" | 1" | 2024アルミニウム | 50 mm | ¥13,011 | |
QCL-18-A | M4 | 1.125 " | M4 | 13 mm | 2" | 1.125 " | 2024アルミニウム | 50 mm | ¥12,308 | |
QCL-20-A | M5 | 1.25 " | M5 | 15 mm | 3" | 1.25 " | 2024アルミニウム | 75 mm | ¥19,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。