定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURING PCR20-6-6-A カップリング 4 ビーム クランプ 3/8 インチ x 3/8 インチ | AF9VRR 30VC30

RULAND MANUFACTURING PCR20-6-6-A カップリング 4 ビームクランプ 3/8 インチ x 3/8 インチ

在庫あり
アイテム: AF9VRR モデル:PCR20-6-6-A相互参照:30VC30

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,781 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径3/8 x 3/8 "
クリアランス径28.6 mm
終了明るい
ボアを通る長さ17.02 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.01
マックス。 退屈させる0.375 "
最大平行ずれ(インチ)0.015
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)225度
最小退屈させる0.375 "
外径31.8 mm
全体の長さ(Overall Length)38.1 mm
スクリューサイズM4mm
ねじタイプキャップスクリュー
サイズPCR20
形式4ビームクランプ
トルク60インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.07

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル最大平行ずれ(インチ)ボア径クリアランス径最大温度範囲(F)最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGPCMR13-3-3-Aカップリング4ビームクランプボア3x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70 mm225-12.70 mm19.1 mmM2mm¥13,366
RULAND MANUFACTURINGPCMR13-4-4-Aカップリング4ビームクランプボア4x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70 mm225-12.70 mm19.1 mmM2mm¥11,409
RULAND MANUFACTURINGPCMR16-5-4-Aカップリング4ビームクランプボア5x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90 mm225-15.90 mm20.3 mmM2mm¥12,873
RULAND MANUFACTURINGPCMR16-5-5-Aカップリング4ビームクランプボア5x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90 mm225-15.90 mm20.3 mmM2mm¥12,873
RULAND MANUFACTURINGPCMR19-4-3-Aカップリング4ビームクランプボア4x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10 mm225-19.10 mm22.9 mmM2.5mm¥13,166
RULAND MANUFACTURINGPCMR19-4-4-Aカップリング4ビームクランプボア4x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10 mm225-19.10 mm22.9 mmM2.5mm¥13,166
RULAND MANUFACTURINGPCMR19-5-3-Aカップリング4ビームクランプボア5x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10 mm225-19.10 mm22.9 mmM2.5mm¥13,166

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING PCR20-6-6-A カップリング 4 ビームクランプ 3/8 インチ x 3/8 インチ
¥26,781 /単価