入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 5 x 4 mm |
クリアランス径 | 19.10 mm |
終了 | 明るい |
ボアを通る長さ | 11.45 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 3度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。005 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008 |
マックス。 RPM | 6000 |
最大温度範囲(F) | 225 |
外径 | 19.10 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 22.9 mm |
スクリューサイズ | M2.5mm |
ねじタイプ | キャップスクリュー |
形式 | 4ビームクランプ |
トルク | 17インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.260 |
UPC | 634529031537 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 最大平行ずれ(インチ) | ボア径 | クリアランス径 | 最大温度範囲(F) | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 x 3 mm | 12.70 mm | 225 | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥12,089 | |
PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 x 4 mm | 12.70 mm | 225 | - | 12.70 mm | 19.1 mm | M2mm | ¥10,319 | |
PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 x 4 mm | 15.90 mm | 225 | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥11,642 | |
PCMR16-5-5-A | 0.008 | 5 x 5 mm | 15.90 mm | 225 | - | 15.90 mm | 20.3 mm | M2mm | ¥11,642 | |
PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 x 3 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
PCMR19-4-4-A | 0.008 | 4 x 4 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 | |
PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 x 3 mm | 19.10 mm | 225 | - | 19.10 mm | 22.9 mm | M2.5mm | ¥11,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。