入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 50 mm |
クリアランス径 | 94.20 mm |
キー溝の幅 | 14 mm |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
マックス トルク | 13500インチポンド |
外径 | 85 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 124 mm |
スクリューサイズ | M10mm |
タイプ | キー溝付きワンピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCLC-10-10-F | M4mm | 10 mm | 33.00 mm | 3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥17,431 | |
MCLC-10-10-SS | M4mm | 10 mm | 33.00 mm | 3 mm | 303ステンレススチール | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥32,850 | |
MCLC-12-12-F | M4mm | 12 mm | 33.00 mm | 4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥17,229 | |
MCLC-12-12-SS | M4mm | 12 mm | 33.00 mm | 4 mm | 303ステンレススチール | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥32,897 | |
MCLC-14-14-F | M5mm | 14 mm | 39.40 mm | 5 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | ¥21,171 | |
MCLC-14-14-SS | M5mm | 14 mm | 39.40 mm | 5 mm | 303ステンレススチール | 1400インチポンド | 34 mm | 50 mm | ¥45,186 | |
MCLC-15-15-F | M5mm | 15 mm | 39.40 mm | 5 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | ¥21,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。