定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGFCMR38-20-14-Aカップリング6ビームクランプ20mmx 14mm | AF9ULX 30UU63

RULAND MANUFACTURING FCMR38-20-14-A カップリング 6 ビームクランプ 20mm x 14mm

在庫あり
アイテム:AF9ULX モデル:FCMR38-20-14-A相互参照:30UU63

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,172 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリング
ボア径20のミリメートル×14ミリメートル
クリアランス径41.71 mm
終了明るい
ボアを通る長さ26.47 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ3度
最大軸方向のずれ(インチ)+/- 0.015
マックス。 退屈させる20
マックス。 退屈させる20 mm
最大平行ずれ(インチ)0.03
マックス。 RPM6000
最大温度範囲(F)225度
最小退屈させる14 mm
外径38.1 mm
全体の長さ(Overall Length)57.2 mm
スクリューサイズM5mm
ねじタイプキャップスクリュー
サイズFCMR38
形式6ビームクランプ
トルク104インチポンド
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。)0.087

発送情報:

船の重量(kg) 0.68
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデル最大温度範囲(F)ボア径クリアランス径最小退屈させる外径全体の長さ(Overall Length)スクリューサイズサイズ価格
RULAND MANUFACTURINGFCMR16-5-5-Aカップリング6ビームクランプ5mmx 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225度5のミリメートル×5ミリメートル20.22 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM2.5mmFCMR16¥14,322
RULAND MANUFACTURINGFCMR16-5-5-SSカップリング6ビームクランプ5mmx 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350度5のミリメートル×5ミリメートル20.22 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM2.5mmFCMR16¥35,491
RULAND MANUFACTURINGFCMR16-6-5-Aカップリング6ビームクランプ6mmx 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225度6のミリメートル×5ミリメートル20.22 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM2.5mmFCMR16¥14,322
RULAND MANUFACTURINGFCMR16-6-5-SSカップリング6ビームクランプ6mmx 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350度6のミリメートル×5ミリメートル20.22 mm5 mm15.9 mm25.4 mmM2.5mmFCMR16¥35,491
RULAND MANUFACTURINGFCMR16-6-6-Aカップリング6ビームクランプ6mmx 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225度6のミリメートル×6ミリメートル20.22 mm6 mm15.9 mm25.4 mmM2.5mmFCMR16¥14,322
RULAND MANUFACTURINGFCMR16-6-6-SSカップリング6ビームクランプ6mmx 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350度6のミリメートル×6ミリメートル20.22 mm6 mm15.9 mm25.4 mmM2.5mmFCMR16¥35,491
RULAND MANUFACTURINGFCMR19-5-5-SSカップリング6ビームクランプ5mmx 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350度5のミリメートル×5ミリメートル22.33 mm5 mm19.1 mm31.8 mmM3mmFCMR19¥32,856

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING FCMR38-20-14-A カップリング 6 ビームクランプ 20mm x 14mm
¥32,172 /単価