RUD CHAIN 7989913ホイストリング180ピボット17ポンド負荷容量
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
アイテム価格 | ホイストリング |
取り付けスタイル | ねじ込む |
枢軸 | 180度 |
スイベル角度 | 360度 |
番手 | 7 |
作業負荷限界 | 17,630ポンド |
船の重量(kg) | 9.13 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。