RUBBERMAID FGST12EPLWH ステップオンゴミ箱 スクエア 12ガロン ホワイト
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ箱を踏む |
容量 | 12ガロン。 |
色 | ホワイト |
コンテナタイプ | 踏む |
深さ | 12 " |
直径 | 12 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 23 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | 正方形である |
トップデザイン | キャノピー |
トップタイプ | 自己閉鎖 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | 形状 | トップデザイン | 幅(Width) | 深さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPLRD | 鋼 | 7ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥73,227 | ||
FGST7SSPL | ステンレス鋼 | 7ガロン。 | ステンレス鋼 | 正方形である | 自己終了 | 12 " | - | 12 " | - | 見積依頼
| |
FGST12EPLRD | 鋼 | 12ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥76,162 | ||
FGST12SSPL | ステンレス鋼 | 12ガロン。 | ステンレス鋼 | 正方形である | 自己終了 | 12 " | - | 12 " | ¥129,136 | ||
FGST24EPLRD | 鋼 | 24ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥102,386 | ||
FG614500WHT | プラスチック | 18ガロン。 | ホワイト | 長方形の | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ¥49,232 | ||
FG614600WHT | プラスチック | 23ガロン。 | ホワイト | 長方形の | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ¥64,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。