入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モップハンドル |
カラーコーディングシステム | 有り |
接続タイプ | サイドゲート |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドバンドサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ヘッドバンドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGH145000000 | サイドゲート | グレー | 54 " | 1" | ¥8,818 | ||
FGH245000000 | グリッパー(R)クランプ | グレー | 54 " | 5" | ¥10,104 | ||
FGH24600BL00 | クランプ | 青 | 60 " | 5" | ¥7,862 | ||
FGH24600RD00 | クランプ | レッド | 60 " | 5" | ¥7,076 | ||
FGH14600BL00 | サイドゲート | 青 | 60 " | 1" | ¥7,996 | ||
FGH14600RD00 | サイドゲート | レッド | 60 " | 1" | ¥7,996 | ||
FGH14600GY00 | サイドゲート | グレー | 60 " | 1" | ¥7,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。