RUBBERMAID FG9S3000GRAY ストレージトート 高さ 10-3/4 インチ、長さ 27-7/8 インチ
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
アイテム価格 | 収納トート |
色 | グレー |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 10.75 " |
外側の長さ | 27.875 " |
外側の幅 | 16.5 " |
音量 | 14ガロン。 |
ボリューム容量 | 14ガロン。 |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 103.38 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 外の高さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9S3000WHT | ホワイト | 10.75 " | 16.5 " | 14ガロン。 | ¥12,027 | ||
FG9S3100グレー | グレー | 15.125 " | 17 4 / 5 " | 20ガロン。 | ¥14,719 | ||
FG9S3100WHT | ホワイト | 15.125 " | 17 4 / 5 " | 20ガロン。 | ¥14,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。