RUBBERMAID FG9G5800WHT バルクストレージビン 200 カップ スコップと蓋付き
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
アイテム価格 | バルク収納ビン |
容量 | 42.8Qt。 |
色 | ホワイト |
材料 | 構造ウェブ |
全体の高さ | 16.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23.5 " |
全幅 | 19.125 " |
タイプ | 200カップ |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 65.02 |
船の長さ(cm) | 63.75 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG9G5700WHT | 21.6Qt。 | 11.5 " | 100カップ | ¥49,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。