入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 吸収パッドつめかえ用 |
吸収重量 | 中重量 |
色 | イエロー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 14 " |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 300オンス |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。