RUBBERMAID FG409400GRAY カート計器グレー 3 棚
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
アイテム価格 | インストルメントカート |
棚あたりの容量 | 150ポンド |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | グレー |
Handle | 人間工学に基づいて設計されており、押したり引いたりするのに快適さを追加します |
負荷容量 | 300ポンド |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 37 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.625 " |
全幅 | 20 " |
棚の長さ | 40 " |
棚幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 24.59 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 53.09 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。