RUBBERMAID FG409100OWHT ユーティリティ カート 300 ポンド耐荷重 Pe
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 100ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1" |
中央と下の棚の間の距離 | 11.75 " |
棚の間の距離 | 28.75 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 11.75 " |
Handle | 人間工学に基づいて設計されており、押したり引いたりするのに快適さを追加します |
ハンドルの高さ | 37-7 / 8」 |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | シルバー |
脚の素材 | 高密度PE |
唇の高さ | 1" |
負荷容量 | 300ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 37 4 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.375 " |
全幅 | 20 " |
棚の色 | オフホワイト |
棚の長さ | 40 " |
棚板素材 | 高密度PE |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 52.58 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Handle | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 脚の色 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,556 | ||
FG452089BLA | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ブラック | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,307 | ||
FG452089BEIG | ユーティリティカート | - | 250ポンド | 5" | ベージュ | ポリプロピレン | 1.5 " | 500ポンド | ¥65,673 | ||
FG430000BLA | ユーティリティカート | 人間工学に基づいて設計されており、押したり引いたりするのに快適さを追加します | 200ポンド | 5" | レッド | アルミニウム | - | 400ポンド | ¥188,802 | ||
FG9T6600BLA | ユーティリティカート | 隆起しました | 250ポンド | - | - | - | 4" | 300ポンド | ¥50,989 | ||
FG9T6700BLA | ユーティリティカート | 人間工学的 | 250ポンド | - | - | - | 4" | 500ポンド | ¥65,471 | ||
FG342100BLA | ユーティリティカート | - | 50ポンド | 3" | - | プラスチック | - | 150ポンド | ¥100,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。