RUBBERMAID FG279100DBLUE ボトル/缶リサイクルトップ 20-1/8 インチ ブルー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトルと缶のリサイクルトップ |
クロージャタイプ | スナップ方式の |
色 | 青 |
コンテナサイズに適合 | 35 GAL |
高さ | 6.25 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 20.125 " |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 19.5 " |
形状 | 正方形である |
トップデザイン | キャノピー |
幅(Width) | 20.12 " |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 形状 | 色 | コンテナサイズに適合 | トップデザイン | 幅(Width) | 高さ | 屋内/屋外 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG269288ブルー | 長方形の | 青 | 23ギャル。 | キャノピー | 20.38 " | 2.75 " | 屋内/屋外 | 11 5 / 16 " | ¥16,366 | ||
FG269288GRN | 長方形の | グリーン | 23ギャル。 | キャノピー | 20.38 " | 2.75 " | 屋内/屋外 | 11 5 / 16 " | ¥16,628 | ||
FG269288BRN | 長方形の | ブラウン | 23ギャル。 | キャノピー | 20.38 " | 2.75 " | 屋内/屋外 | 11 5 / 16 " | ¥2,545 | ||
1788376 | 正方形である | 青 | 32ガロン。 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 22.25 " | 2.75 " | 屋内 | 22.25 " | ¥6,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。