入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトルと缶のリサイクルトップ |
クロージャタイプ | スナップ方式の |
色 | グリーン |
コンテナサイズに適合 | 23ギャル。 |
高さ | 2.75 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 11 5 / 16 " |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 20.375 " |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | キャノピー |
幅(Width) | 20.38 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 色 | コンテナサイズに適合 | トップデザイン | 幅(Width) | 高さ | 屋内/屋外 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG269288ブルー | 長方形の | 青 | 23ギャル。 | キャノピー | 20.38 " | 2.75 " | 屋内/屋外 | 11 5 / 16 " | ¥16,366 | ||
FG279100Dブルー | 正方形である | 青 | 35 GAL | キャノピー | 20.12 " | 6.25 " | 屋内 | 20.125 " | ¥30,833 | ||
FG269288BRN | 長方形の | ブラウン | 23ギャル。 | キャノピー | 20.38 " | 2.75 " | 屋内/屋外 | 11 5 / 16 " | ¥9,316 | ||
1788376 | 正方形である | 青 | 32ガロン。 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 22.25 " | 2.75 " | 屋内 | 22.25 " | ¥6,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。