入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クローゼットオーガナイザー/ツールホルダー |
色 | グレー/イエロー |
高さ | 3.25 " |
保持しています | ほうき、モップ、掃除用品 |
長さ | 34 " |
材料 | プラスチック |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 保持しています | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG199200グレー | グレー | 4.25 " | 直径5/8 "から1-1 / 4"を処理します。 | 18 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。