入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナふた |
色 | グレー |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 1" |
外側の長さ | 23.75 " |
外側の幅 | 19.5 " |
使用する | 製造者No.FG173100GRAYとFG173200GRAY |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 50.04 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 外側の幅 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG172000グレー | 19.625 " | 15.5 " | 製造者No.FG172100GRAYとFG172200GRAY | ¥5,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。