MAIN FILTERINC。MF0067141油圧フィルター、セルロース、定格10ミクロン、ブナシール、高さ9.29インチ
アイテム:CF7CYC
モデル:MF0067141
¥6,317 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.732 " |
ボトムOD | 3.661 " |
崩壊圧力 | 73 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | セルロース |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 9.29 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムID | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | 1143平方インチ | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | - | 良いです | 18.5 | 10 | ¥7,374 | 見積依頼
| |
MF0006199 | 929平方インチ | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | インサイドアウト | 良いです | 18.5 " | 10 | ¥21,503 | 見積依頼
| |
MF0006388 | 251平方インチ | 1.98 " | 3.268 " | インサイドアウト | - | - | 8.93 " | 40 | ¥9,739 | 見積依頼
| |
MF0006425 | 214平方インチ | 2.323 " | 3.268 " | インサイドアウト | - | - | 7.63 " | 75 | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0007613 | 316平方インチ | 2.01 " | 3.31 " | 外で | 外で | ガーニタル | 7.55 " | 74 | ¥26,581 | 見積依頼
| |
MF0008101 | 423平方インチ | 3.661 " | 5.354 " | インサイドアウト | インサイドアウト | - | 7.79 " | 250 | ¥8,775 | 見積依頼
| |
MF0008305 | 363平方インチ | 3.032 " | 4.724 " | インサイドアウト | - | - | 7.79 | 250 | ¥8,846 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。