入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒータ |
気温上昇 | 空気を25度調整します。 寒い環境での使用向けに外気よりも暖かい |
ベルト素材 | ナイロン |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | レッド |
継手材料 | ステンレス鋼 |
フィッティングサイズ | 1 / 4 " |
継手タイプ | クイックコネクト |
使用のため | 寒い環境 |
圧力範囲 | 67から92へのpsi |
製品データシート | allegro-safety-4000-20.pdf |
カテゴリー別 | 気温コントローラー |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9020009000 |
原産国 | NZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。