入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プローブソケット |
色 | 青 |
エラー精度(%) | +/- 0.75 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 2.2 |
材料 | 銅 |
プラグまたはコネクタタイプ | ミニチュア |
温度制限(Deg。F) | 752 |
熱電対タイプ | K |
タイプ | KV |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9026900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ACC-T1V-10 | T1V | ¥46,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。