入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーガスケット |
接続 | TRI-クランプ |
内部径 | 2.878 " |
材料 | シリコーンX線可能/金属検出可能 |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 3.583 " |
温度。 範囲 | -40〜450度F |
管のサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
40MPE-Z-XR-300 | EPDM X-Rayable / Metal Detectable | -20〜300度F | ¥1,258 | ||
40MPSFY-Z-XR-300 | FKM X-Rayable / Metal Detectable | -30〜400度F | ¥1,791 | ||
40MPU-RZ-XR-300 | BUNAX線可能/金属検出可能 | -20〜250度F | ¥1,204 | ||
40MPG-TS-XR-300 | TUF-STEEL(R)X線可能/金属検出可能 | -350〜550度F | ¥3,733 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。