入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
接続 | ベベルシート |
材料 | 良いです |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -20〜250度F |
管のサイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 内部径 | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40RXPX-250 | TRI-クランプ | 2.374 " | プラチナシリコーン | 3.05 " | -40〜450度F | ¥680 | ||
A80MPU-250 | TRI-クランプ | - | 良いです | - | -20〜250度F | ¥10,697 | ||
40BSB-250 | ベベルシート | 2.34 " | 良いです | 2.95 " | -20〜250度F | ¥278 | ||
40IT-250 | アイライン | 2.4 " | PTFE | 2.77 " | -20度から250度F | ¥446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。