入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
接続 | ベベルシート |
内部径 | 2.34 " |
材料 | 良いです |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 2.95 " |
温度。 範囲 | -20〜250度F |
管のサイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 内部径 | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40RXPX-250 | TRI-クランプ | 2.374 " | プラチナシリコーン | 3.05 " | -40〜450度F | ¥614 | ||
40BSF-250 | ベベルシート | - | 良いです | - | -20〜250度F | ¥206 | ||
A80MPU-250 | TRI-クランプ | - | 良いです | - | -20〜250度F | ¥9,653 | ||
40IT-250 | アイライン | 2.4 " | PTFE | 2.77 " | -20度から250度F | ¥420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。