入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフロッキング止め輪 |
終了 | シンプルスタイル |
軸径用 | 1 / 2 " |
無料ID | 0.828 " |
溝径許容範囲 | +/- 0.005 " |
高さ | 0.054 " |
材料 | ステンレス鋼 |
プロング | 10 |
ロックウェル硬度 | RC44-51 |
厚さ | 0.015 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 外部 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。