定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ロータークリップ SH-200SS 止め輪、外軸径 2 インチ| AE3FWC 5DB31

ROTOR CLIP SH-200SS 止め輪、外軸径 2 インチ

在庫あり
アイテム:AE3FWC モデル:SH-200SS相互参照:5DB31

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,093 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準の止め輪
クリアランス径(拡張)2.550 "
クリアランス径(リリース済み)2.440 "
終了シンプルスタイル
溝の深さに適合0.057 "
GrooveDiaに適合します。1.886 "
溝の幅に適合0.068 "
軸径用2"
無料ID1.850 "
溝径許容範囲+/- 0.005 "
溝幅の許容差+0.004 "
穴径0.125 "
材料ステンレス鋼
ロックウェル硬度RC44-51
抗張力150,000のプサイ
厚さ0.062 "
厚さの許容+/- 0.003 "
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROTOR CLIP SH-200SS 止め輪、外軸径 2 インチ
¥2,093 /単価