入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準の止め輪 |
クリアランス径(拡張) | 2.310 " |
クリアランス径(リリース済み) | 2.210 " |
終了 | シンプルスタイル |
溝の深さに適合 | 0.050 " |
GrooveDiaに適合します。 | 1.650 " |
溝の幅に適合 | 0.068 " |
軸径用 | 1.75 " |
無料ID | 1.618 " |
溝径許容範囲 | +/- 0.005 " |
溝幅の許容差 | +0.004 " |
穴径 | 0.125 " |
材料 | ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | RC44-51 |
抗張力 | 150,000のプサイ |
厚さ | 0.062 " |
厚さの許容 | +/- 0.003 " |
タイプ | 外部 |
UPC | 661291578687 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。