定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ロータークリップ HO-150SS リテーニングリング、内径 1-1/2 インチ。 | AE3FYH 5DB97

ROTOR CLIP HO-150SS リテーニング リング、1-1/2 インチ内径

在庫あり
アイテム:AE3FYH モデル:HO-150SS相互参照:5DB97

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥752 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準の止め輪
クリアランス径(圧縮)1.120 "
クリアランス径(リリース済み)1.210 "
終了シンプルスタイル
溝の深さに適合0.047 "
GrooveDiaに適合します。1.594 "
溝の幅に適合0.056 "
ボア径用。1.5 "
無料OD1.660 "
溝径許容範囲+/- 0.004 "
溝幅の許容差+0.004 "
穴径0.078 "
材料ステンレス鋼
ロックウェル硬度RC44-51
抗張力150,000のプサイ
厚さ0.05 "
厚さの許容+/- 0.002 "
タイプ内部

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7318240000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROTOR CLIP HO-150SS リテーニング リング、1-1/2 インチ内径
¥752 /単価