ROTHENBERGER 69001 パイプ/ケーブル/ゾンデ ロケーター 深さ 15 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ/ケーブル/ゾンデロケーター |
ディスプレイ | バックライト付きデジタル LCD、信号角度インジケーター、バッテリー レベル、測定深度/距離、周波数、モード、十字線、アクティブ ビュー エリア、自動/オン/オフ バックライト、音量 |
高さ | 30.5 " |
キーパッド | メニュー ナビゲーション矢印キー、電源オン/オフ、メニュー、周波数、音量、およびメニュー選択/モード キー |
長さ | 11.5 " |
最大動作温度。 | -4から133度F |
電力定格 | 9V、550mA |
電源 | 6Cバッテリー |
タイプ | アクティブ/パッシブモード |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 3.53 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 84.58 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。