入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バレルスイベル |
終了 | 洗練された |
材料 | 316ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
ピンスタイル | スロットヘッド |
スイベルタイプ | 目とフォーク |
取引サイズ | 1 / 2 " |
目の間の幅 | 1-3 / 4」 |
作業負荷限界 | 3740ポンド |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | AU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。