入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリーブロック |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
ブロック素材 | 316ステンレススチール |
のために設計 | 繊維状ロープ |
直径内のアイフック。 | 15 / 32 " |
終了 | ナチュラル |
ロープ径 | 1 / 2 " |
シーブ素材 | ナイラトロン |
外径の滑車 | 2" |
シーブ幅 | 21 / 32 " |
作業負荷限界 | 1760ポンド |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | AU |
プロダクト | モデル | ロープ径 | アタッチメントタイプ | ベアリングタイプ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 深さ | のために設計 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF103 | - | リベットヘッド | シンプルスタイル | - | 1870ポンド | - | ワイヤーロープ | ナチュラル | ¥10,903 | ||
RF104 | - | - | シンプルスタイル | - | 1870ポンド | - | ワイヤーロープ | ナチュラル | ¥9,970 | ||
RF468 | 3 / 8 " | - | シンプルスタイル | - | 990ポンド | - | ワイヤーロープ | ナチュラル | ¥6,821 | ||
RF418C | - | - | シンプルスタイル | - | 990ポンド | - | ワイヤーロープ | ナチュラル | ¥5,973 | ||
RF453 | - | - | シンプルスタイル | - | 350ポンド | - | ワイヤーロープ | ナチュラル | ¥5,185 | ||
RF50171HL | 1 / 2 " | - | シンプルスタイル | - | 1760ポンド | - | 繊維状ロープ | ナチュラル | ¥17,924 | ||
RF31712 | - | - | シンプルスタイル | 17 / 32 " | 830ポンド | 1.031 " | ワイヤーロープ | ナチュラル | ¥7,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。