入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター画面 |
色 | シルバー |
直径 | 1 1 / 2 " |
高さ | 3.75 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大流体温度 | 125 F |
マックス。 圧力 | 100 @ 125F |
メッシュ | 50 |
ミクロン | 304 |
画面 | ステンレス鋼 |
画面領域 (平方インチ) | 17.33平方インチ |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。