入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバーエクステンションフラッシュボルト |
ボルト頭径 | 1 / 2 " |
ボルト長さ | 1.25 " |
終了 | サテンクローム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 6.75 " |
材料 | 真鍮 |
製品データシート | ロックウッド-555-26d.pdf |
スローサイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
A. Rockwood フラッシュ ボルト、555.26D は真鍮構造で、構造強度と耐久性を高めるためにサテン クロム メッキ仕上げが施されています。
A. この Rockwood 555.26D フラッシュ ボルト ユニットは、ドアの表面と同一平面に取り付けられ、洗練されたきれいな外観を提供します。
A. クローム仕上げのこのレバーエクステンションのスローサイズは 3/4 インチです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。