入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドドアストップ |
基本径 | 2-7/8" x 2-1/8" |
終了 | サテンクローム |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2.875 " |
材料 | 真鍮キャスト |
取り付けスタイル | ねじ込む |
装着タイプ | ウォールマウント |
投影 | 3.5 " |
チップ素材 | デュラフレックス |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8302419015 |
プロダクト | モデル | 基本径 | 終了 | 高さ | 装着タイプ | 投影 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471.26D | 2.5 " | サテンクローム | 3" | フロアマウント | - | - | ¥7,465 | ||
471.3 | 2.5 " | 磨かれた真鍮 | 3" | フロアマウント | - | - | ¥6,066 | ||
471.10 | 2.5 " | サテンブロンズ | 3" | フロアマウント | - | - | ¥6,882 | ||
475.26D | 2.25 " | サテンクローム | - | ウォールマウント | 3.75 " | - | ¥5,401 | ||
475.3 | 2.25 " | 磨かれた真鍮 | - | ウォールマウント | 3.75 " | - | ¥6,761 | ||
475.10 | 2.25 " | サテンブロンズ | - | ウォールマウント | 3.75 " | - | ¥6,882 | ||
474.26D | 2.25 " | サテンクローム | - | ウォールマウント | 3.75 " | - | ¥5,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。