アイテム価格 | 冷媒回収機 |
深さ | 8.3 " |
電気的接続 | IECコネクタと電源コード |
高さ | 11 " |
ホース接続 | 1/4 "以上 |
モーターHP | 1/3 |
必要 | ホース、リカバリーシリンダー、マニホールドゲージセット、ホース |
タイプ | 2ポート |
UPC | 637335043374 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 568582 " |
船の重量(kg) | 9.89 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 2710193080 |
A.
A.
A. この Robinair RG3 冷媒回収機のプッシュ/プル手順は、15 ポンドを超える大量の液体を含む大規模システムから冷媒を回収するために使用されます。ユーザーは、ユニットの取扱説明書に記載されているプッシュ/プル方法に従う必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。