入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス調理制御 |
バルブサイズ | 3/16" X 8-5/8" |
毛細管の長さ | 36 " |
ダイヤル範囲 | 150〜400 |
ガス接続 | 1 / 4 " |
ガスの種類 | NG / LP |
取り付け位置 | 4ウェイ |
置き換え | BJとBJWA |
温度。 範囲 | 150〜400 |
タイプ | グリドル用サーモスタットキット |
UPC | 662013283773 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
4350-128 | ¥48,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。