入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 振動スイッチ |
アンプ | 0.5〜7最大 |
接触タイプ | SPDT |
エンクロージャ材質 | プラスチックカバー、アルミベース |
エンクロージャ評価 | NEMA 4、4X |
周波数範囲 | 0 Hzまで300 |
高さ | 3.06 " |
長さ | 5.38 " |
タイプのリセット | リモート電気または手動 |
温度範囲 | -40から200 F |
タイプ | 故障検出器 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
A.いいえ、Robertshaw366A8振動スイッチはセルフパワーです。
A.インストール後は、サービスは必要ありません。
A.電気リセットコイルに電力を供給するか、統合されたリセットボタンを使用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。