入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 振動スイッチ |
アンプ | 5 Max。 |
接触タイプ | DPDT |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
エンクロージャ評価 | Cl 1、Div1、Gr B、C、およびD |
周波数範囲 | 0 Hzまで300 |
高さ | 5.13 " |
長さ | 6" |
タイプのリセット | リモート電気または手動 |
温度範囲 | -13から140 F |
タイプ | 故障検出器 |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.39 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。