入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスフラスコ |
ASTM | E288-10 |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | タイプIホウケイ酸ガラス |
ボディタイプ | 色付きの |
容量 | 0.84オンス |
閉鎖 | 有り |
クロージャーカラー | レッド |
クロージャタイプ | ストッパー |
卒業範囲 | 25mL |
卒業細分化 | 25ml |
高さ | 4.8 " |
形式 | ストレート |
タイプ | 容積 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。