入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁ドアホルダー |
アンプ描画@ 24V | 0.25 |
終了 | 吹き付けアルミニウム |
保持力(ポンド) | 300 |
入力電圧 | 24 VAC / DC |
材料 | アルミニウム |
オープニングアクション | 電磁放出 |
必要な電力 | 0.25A @ 24 VAC / DC |
壁からの投影 | 2-1 / 4インチ |
タイプ | 壁掛け、表面または埋め込み型、高保持力 |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。