RITTAL 3328510 エンクロージャエアコン Btuh 8026 115 V
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
アイテム価格 | エンクロージャーエアコン |
アンプ | 13.6/16.2 |
ところで | 8026 |
制御タイプ | コンフォートコントローラー |
冷却能力 | 8026BtuH |
冷却方法 | 冷媒 |
深さ | 11 " |
高さ | 62 " |
ハウジングの色 | グレー(RAL 7035) |
住宅資材 | 炭素鋼 |
Hz | 50/60 |
取り付け | ウォールマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 12 |
相 | 単発講座 |
タイプ | ウォールマウント |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 16 " |
配線方法 | ターミナルブロック |
船の重量(kg) | 97.2 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8415820105 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Hz | アンプ | ところで | 取り付け | NEMAエンクロージャタイプ | 相 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302110 | 60 | 3.3 | 1093 | ウォールマウント | NEMA 12 | 単発講座 | ウォールマウント | 115 | ¥668,210 | ||
3302100 | 50/60 | 1.6/1.7 | 1093 | ウォールマウント | NEMA 12 | 単発講座 | ウォールマウント | 230 | ¥675,067 | ||
3303510 | 60 | 5.7 | 2083 | ウォールマウント | NEMA 12 | 単発講座 | ウォールマウント | 115 | ¥892,920 | ||
3303500 | 50/60 | 2.6 | 2083 | ウォールマウント | NEMA 12 | 単発講座 | ウォールマウント | 230 | ¥975,606 | ||
3361510 | 60 | 6.5 | 2664 | ウォールマウント | NEMA 12 | 単発講座 | ウォールマウント | 115 | ¥1,089,353 | ||
3361500 | 50/60 | 2.3/2.4 | 2664 | ウォールマウント | NEMA 12 | 単発講座 | ウォールマウント | 230 | ¥1,148,114 | ||
3304510 | 50/60 | 9.5/10.0 | 3620 | ウォールマウント | NEMA 12 | 単発講座 | ウォールマウント | 115 | ¥1,057,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。