アイテム価格 | コンパクトパイプスレッディングマシン |
アンプ | 15 |
容量 | パイプ1/8 "から2"、ロッド1/4 "から2" |
チャック | 交換可能なロッカーアクションジョーインサートを備えたハンマータイプ |
HP | 1/2 |
Hz | 25〜60 |
無負荷RPM | 38 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
全幅 | 13 " |
相 | 1 |
ポンプ | セルフプライミングコンスタントフロージェロータ |
逆転 | いいえ |
スイッチタイプ | フォワード/オフ/リバースロータリースイッチと一体型フットスイッチ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 99.9 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8466935385 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。