EATON GMCP シリーズ モーターサーキットプロテクター
Eaton GMCP シリーズ モーター回路保護装置は、HVAC、食品と飲料、上下水道、マテリアルハンドリングの用途で使用され、電気モーターを過負荷、短絡、地絡から保護します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GMCP003A0CA3 | ¥358,638 | 見積依頼
|
A | GMCP003A0C | ¥157,825 | 見積依頼
|
A | GMCP003A0CA6 | ¥479,233 | 見積依頼
|
A | GMCP015E0C | ¥145,982 | 見積依頼
|
A | GMCP007C0C | ¥157,825 | 見積依頼
|
A | GMCP030H1C | ¥157,825 | 見積依頼
|
A | GMCP050K2CA3 | ¥425,074 | 見積依頼
|
A | GMCP050K2CF01 | ¥337,854 | 見積依頼
|
A | GMCP050K2C | - | 見積依頼
|
A | GMCP063M2CA6 | ¥540,317 | 見積依頼
|
A | GMCP060J2CA6 | ¥540,317 | 見積依頼
|
A | GMCP063M2CB13 | ¥520,795 | 見積依頼
|
A | GMCP060J2CA3 | ¥448,375 | 見積依頼
|
A | GMCP060J2C | - | 見積依頼
|
A | GMCP063M2CA3 | ¥425,074 | 見積依頼
|
A | GMCP063M2C | ¥303,851 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの MCP は電気回路に設置され、モーターに配線されます。
- モーターが始動購入に進む、MCP とモーターに電流が流れます。
- これらの MCP は電流を常に監視し、それをトリップ設定と比較します。
- 電流がトリップ設定を超えると、これらの MCP がトリップし、モーターへの電流が遮断されます。
- これらの MCP は、リセット ボタンを押して手動でリセットすることも、所定の時間遅延後に自動的にリセットすることもできます。
特徴
- 短絡や過負荷など、モーター回路の電気的故障を迅速に検出して遮断するための磁気トリップを備えています。
- これらのサーキットプロテクタには、安全性を向上させるための NEMA 定格スタータが搭載されており、高速ブローオープン動作により性能が向上します。
- これらの Eaton MCP には、高い導電性を実現する銅端子が付いています。
規格と承認
- IEC
よくある質問
これらのサーキットプロテクタを取り付けるにはどうすればよいですか?
- MCP を取り付ける前に、MCP の銘板データとシステム要件を比較して、MCP が意図した設置に適切であることを確認してください。 MCP に損傷やコンポーネントの欠落がないか検査し、完全性と機能性を確認します。
- MCP を個別の取り付けパネルに取り付けるには、パネルが穴あけ計画に従って事前に穴あけされていることを確認してください。 MCP に工場であらかじめ取り付けられた内部アクセサリが付属している場合は、取り付け後にアクセサリの配線にアクセスできることを確認してください。
- MCP を取り付け面に配置し、取り付けネジ、ワッシャー、ナットを使用して固定します。
- ネジはしっかりと締め、トルクが 28 ポンドインチを超えないようにしてください。
- MCP を取り付けた後、ラインケーブルと負荷ケーブル、およびアクセサリ リードを接続する必要があります。
これらの Eaton GMCP シリーズ MCP の割り込み定格はどれくらいですか?
35VACで480kAIC。
これらの MCP を清掃およびメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- MCP のメンテナンスやクリーニングを行う前に、回路への電源が切断されていることを確認してください。
- MCP に損傷、亀裂、腐食、接続の緩みなどの兆候がないか定期的に検査してください。
- 乾いた布で MCP の表面を拭き、ホコリやゴミを取り除きます。
- 手の届きにくい場所にほこりや破片が溜まっている場合は、圧縮空気を使用して吹き飛ばしてください。 MCP の損傷を防ぐために、必ず低圧設定を使用し、キャニスターを安全な距離に保持してください。
- MCP にトリップ機構やハンドルが付いている場合は、スムーズな操作を確保するために、少量のシリコンまたはリチウムベースのグリースで潤滑してください。
- MCP を定期的にテストして、適切に機能し、モーターに必要な保護を提供していることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 家具のヒントとキャップ
- プラットフォームトラック
- 手動リフティングマグネット
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- ラジアント コーブ ヒーター
- 浴槽/蛇口
- プロセス監視
- OリングとOリングキット
- 温水ヒーターおよび付属品
- フック
- MASTER CASTER スイベルプレートキャスター、ゴム
- APPROVED VENDOR ブランクストックスクエアステンレス鋼6フィート
- LIFT PRODUCTS シザーリフトテーブル
- EDWARDS SIGNALING 火災警報プルステーション
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 22-1/2 度。 エルボ、ガスケット×ガスケット
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ ロング メトリック ヘックス ビット ソケット
- KERN AND SOHN CE シリーズ アジャスタブル ベース フット
- MILLER BY HONEYWELL キット
- LINN GEAR タイプBスプロケット、41チェーン